Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

22070-22362 22070-22362 Keilriemenscheibe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
22070-22362 22070-22362 Keilriemenscheibe
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM050339
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     22070-22362
EAN/GTIN:
     4059495497624
Suchbegriffe:
Keilriemenscheibe
Keilriemenscheiben
Keilrillen-Scheibe
Keilrillen-Scheiben
· Flexibles Taperspannbuchsen-System · Mit oder ohne Passfeder verwendbar · Einfache Montage und Demontage · Leiser Lauf und gute Dämpfungseigenschaften Werkstoff: Grauguss EN-GJL-250. Ausführung: phosphatiert. Hinweis: Keilriemenscheiben zur Verwendung mit Schmalkeilriemen DIN 2215 und Keilriemen DIN 7753. Die Keilriemenscheiben sind angelehnt an die DIN 2211 bzw DIN 2217. Sie besitzen eine konische Bohrung für Taper Spannbuchsen. Die Taperspannbuchsen müssen separat bestellt werden und sind für verschiedene Wellendurchmesser erhältlich. Die Keilriemenscheiben sind statisch gewuchtet nach ISO 1940 Gütestufe G6,3. Die Keilriemenscheiben sind für eine max. Umfangsgeschwindigkeit von 35 m/s ausgelegt. Zubehör: Taper Spannbuchsen 23200.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
Typ SPA/13/A
Material Grundkörper:
Grauguss
Benennung:
Keilriemenscheibe
Ausführung 2:
für Taper Spannbuchse 2517
Form:
G
N=Anzahl der Rillen:
2
B:
35
B1:
11,0
C:
2,8
D:
236
D1 max.:
124,0
D2:
18-65
D5:
203
E:
10,0
E1:
15
L:
45
L1:
10,0
T:
13,8
α:
38°
Gewicht:
6 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,60*
€ 66,164
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,38*
€ 65,9022
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,16*
€ 62,0704
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,65*
€ 61,4635
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,88*
€ 58,1672
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,77*
€ 49,7063
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.