Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

22070-22501 22070-22501 Keilriemenscheibe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
22070-22501 22070-22501 Keilriemenscheibe
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM050341
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     22070-22501
EAN/GTIN:
     4059495497648
Suchbegriffe:
Keilriemenscheibe
Keilriemenscheiben
Keilrillen-Scheibe
Keilrillen-Scheiben
· Flexibles Taperspannbuchsen-System · Mit oder ohne Passfeder verwendbar · Einfache Montage und Demontage · Leiser Lauf und gute Dämpfungseigenschaften Werkstoff: Grauguss EN-GJL-250. Ausführung: phosphatiert. Hinweis: Keilriemenscheiben zur Verwendung mit Schmalkeilriemen DIN 2215 und Keilriemen DIN 7753. Die Keilriemenscheiben sind angelehnt an die DIN 2211 bzw DIN 2217. Sie besitzen eine konische Bohrung für Taper Spannbuchsen. Die Taperspannbuchsen müssen separat bestellt werden und sind für verschiedene Wellendurchmesser erhältlich. Die Keilriemenscheiben sind statisch gewuchtet nach ISO 1940 Gütestufe G6,3. Die Keilriemenscheiben sind für eine max. Umfangsgeschwindigkeit von 35 m/s ausgelegt. Zubehör: Taper Spannbuchsen 23200.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
Typ SPA/13/A
Material Grundkörper:
Grauguss
Benennung:
Keilriemenscheibe
Ausführung 2:
für Taper Spannbuchse 2012
Form:
C
N=Anzahl der Rillen:
1
B:
20
B1:
11,0
C:
2,8
D:
250
D1 max.:
112,0
D2:
14-50
D5:
215
E:
10,0
E1:
15
L:
32
L1:
6,0
T:
13,8
α:
38°
Gewicht:
4 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,10*
€ 50,099
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,01*
€ 48,8019
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,25*
€ 45,5175
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,40*
€ 43,316
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,63*
€ 42,3997
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,96*
€ 35,6524
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.