Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

22070-24003 22070-24003 Keilriemenscheibe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
22070-24003 22070-24003 Keilriemenscheibe
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM050357
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     22070-24003
EAN/GTIN:
     4059495497785
Suchbegriffe:
Keilriemenscheibe
Keilriemenscheiben
Keilrillen-Scheibe
Keilrillen-Scheiben
· Flexibles Taperspannbuchsen-System · Mit oder ohne Passfeder verwendbar · Einfache Montage und Demontage · Leiser Lauf und gute Dämpfungseigenschaften Werkstoff: Grauguss EN-GJL-250. Ausführung: phosphatiert. Hinweis: Keilriemenscheiben zur Verwendung mit Schmalkeilriemen DIN 2215 und Keilriemen DIN 7753. Die Keilriemenscheiben sind angelehnt an die DIN 2211 bzw DIN 2217. Sie besitzen eine konische Bohrung für Taper Spannbuchsen. Die Taperspannbuchsen müssen separat bestellt werden und sind für verschiedene Wellendurchmesser erhältlich. Die Keilriemenscheiben sind statisch gewuchtet nach ISO 1940 Gütestufe G6,3. Die Keilriemenscheiben sind für eine max. Umfangsgeschwindigkeit von 35 m/s ausgelegt. Zubehör: Taper Spannbuchsen 23200.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
Typ SPA/13/A
Material Grundkörper:
Grauguss
Benennung:
Keilriemenscheibe
Ausführung 2:
für Taper Spannbuchse 3020
Form:
G
N=Anzahl der Rillen:
3
B:
50
B1:
11,0
C:
2,8
D:
400
D1 max.:
159,0
D2:
22-75
D5:
366
E:
10,0
E1:
15
L:
51
L1:
1,0
T:
13,8
α:
38°
Gewicht:
13 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 99,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,17*
€ 150,1423
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,66*
€ 144,7754
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,11*
€ 141,7409
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,72*
€ 132,9468
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,21*
€ 118,0599
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.