Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

22071-02-22307 22071-02-22307 Keilriemen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
22071-02-22307 22071-02-22307 Keilriemen
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM050651
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     22071-02-22307
EAN/GTIN:
     4059495500669
Suchbegriffe:
DIN 7753
Schmalkeilriemen DIN 7753
Schmalkeilriemen
din 7753
· Antistatisch · Endlos gefertigt · Mit Polyester als Zugstrang · Längengleich · leistungsstärker als klassische Keilriemen Werkstoff: Neopren mit Polyesterzugstrang. Hinweis: Endlose gefertigte Keilriemen nach DIN 7753 (Schmalkeilriemen). Elektrisch leitfähig nach ISO 1813. Die Keilriemen sind längengleich (ab 1000 mm). Schmalkeilriemen sind leistungsstärker als klassische Keilriemen. Die Keilriemen sind bedingt ölbeständig. Dauerhafter Kontakt mit Mineralölen und Mineralfetten sind zu vermeiden, da diese die Lebensdauer reduzieren. Temperaturbereich: -55 °C bis +70 °C. Werden die Keilriemen einer Dauertemperatur von über +60 °C ausgesetzt, reduziert sich die Lebensdauer. Montage: Nach dem Auflegen der Riemen müssen diese vorgespannt werden. Nach einer Einlaufzeit von 15 - 20 Minuten ist ein Nachspannen erforderlich. Muss bei einem Antrieb mit mehreren Riemen ein Riemen gewechselt werden, so sind diese immer als ganzer Satz zu wechseln.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
Typ SPA
Material Grundkörper:
Neopren
Benennung:
Keilriemen
BR=Riemenbreite:
12,7
B1:
11,0
B2:
6,2
H:
10
Außenlänge LA:
2.324
Innenlänge Li:
2.261
Wirklänge LW:
2.307
Gewicht:
0,23 KG
Weitere Suchbegriffe: 22071-02-22307, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,67*
€ 43,6373
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,41*
€ 43,3279
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,31*
€ 39,6389
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,15*
€ 38,2585
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,24*
€ 37,1756
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,71*
€ 30,5949
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.