Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

22071-02-35000 22071-02-35000 Keilriemen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
22071-02-35000 22071-02-35000 Keilriemen
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM050768
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     22071-02-35000
EAN/GTIN:
     4059495501833
Suchbegriffe:
DIN 7753
Schmalkeilriemen DIN 7753
Schmalkeilriemen
din 7753
· Antistatisch · Endlos gefertigt · Mit Polyester als Zugstrang · Längengleich · leistungsstärker als klassische Keilriemen Werkstoff: Neopren mit Polyesterzugstrang. Hinweis: Endlose gefertigte Keilriemen nach DIN 7753 (Schmalkeilriemen). Elektrisch leitfähig nach ISO 1813. Die Keilriemen sind längengleich (ab 1000 mm). Schmalkeilriemen sind leistungsstärker als klassische Keilriemen. Die Keilriemen sind bedingt ölbeständig. Dauerhafter Kontakt mit Mineralölen und Mineralfetten sind zu vermeiden, da diese die Lebensdauer reduzieren. Temperaturbereich: -55 °C bis +70 °C. Werden die Keilriemen einer Dauertemperatur von über +60 °C ausgesetzt, reduziert sich die Lebensdauer. Montage: Nach dem Auflegen der Riemen müssen diese vorgespannt werden. Nach einer Einlaufzeit von 15 - 20 Minuten ist ein Nachspannen erforderlich. Muss bei einem Antrieb mit mehreren Riemen ein Riemen gewechselt werden, so sind diese immer als ganzer Satz zu wechseln.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
Typ SPB
Material Grundkörper:
Neopren
Benennung:
Keilriemen
BR=Riemenbreite:
16,3
B1:
14,0
B2:
7,9
H:
13
Außenlänge LA:
5.022
Innenlänge Li:
4.940
Wirklänge LW:
5.000
Gewicht:
1.060 KG
Weitere Suchbegriffe: 22071-02-35000, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,15*
€ 122,7485
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,07*
€ 121,4633
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,85*
€ 118,8215
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,05*
€ 111,9195
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,61*
€ 95,9259
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.