Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

22071-10483 22071-10483 Keilriemen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
22071-10483 22071-10483 Keilriemen
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM050772
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     22071-10483
EAN/GTIN:
     4059495501871
Suchbegriffe:
DIN 2215
Keilriemen DIN 2215
Normalkeilriemen
din 2215
· Antistatisch · Endlos gefertigt · Mit Polyester als Zugstrang · Längengleich Werkstoff: Neopren mit Polyesterzugstrang. Hinweis: Endlose gefertigte Keilriemen nach DIN 2215 (klassische Keilriemen). Elektrisch leitfähig nach ISO 1813. Die Keilriemen sind längengleich (ab 1000 mm). Die Keilriemen sind bedingt ölbeständig. Dauerhafter Kontakt mit Mineralölen und Mineralfetten sind zu vermeiden, da diese die Lebensdauer reduzieren. Temperaturbereich: -55 °C bis +70 °C. Werden die Keilriemen einer Dauertemperatur von über +60 °C ausgesetzt, reduziert sich die Lebensdauer. Montage: Nach dem Auflegen der Riemen müssen diese vorgespannt werden. Nach einer Einlaufzeit von 15 - 20 Minuten ist ein Nachspannen erforderlich. Muss bei einem Antrieb mit mehreren Riemen ein Riemen gewechselt werden, so sind diese immer als ganzer Satz zu wechseln.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
Typ 10/Z
Material Grundkörper:
Neopren
Benennung:
Keilriemen
BR=Riemenbreite:
10
B1:
8,5
B2:
6,1
H:
6
Außenlänge LA:
521
Innenlänge Li:
483
Wirklänge LW:
506
Gewicht:
0,033 KG
Weitere Suchbegriffe: 22071-10483, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,97*
€ 13,0543
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,95*
€ 13,0305
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,74*
€ 12,7806
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,06*
€ 11,9714
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,63*
€ 11,4597
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,61*
€ 9,0559
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.