Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

22071-10750 22071-10750 Keilriemen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
22071-10750 22071-10750 Keilriemen
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM050790
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     22071-10750
EAN/GTIN:
     4059495502052
Suchbegriffe:
DIN 2215
Keilriemen DIN 2215
Normalkeilriemen
din 2215
· Antistatisch · Endlos gefertigt · Mit Polyester als Zugstrang · Längengleich Werkstoff: Neopren mit Polyesterzugstrang. Hinweis: Endlose gefertigte Keilriemen nach DIN 2215 (klassische Keilriemen). Elektrisch leitfähig nach ISO 1813. Die Keilriemen sind längengleich (ab 1000 mm). Die Keilriemen sind bedingt ölbeständig. Dauerhafter Kontakt mit Mineralölen und Mineralfetten sind zu vermeiden, da diese die Lebensdauer reduzieren. Temperaturbereich: -55 °C bis +70 °C. Werden die Keilriemen einer Dauertemperatur von über +60 °C ausgesetzt, reduziert sich die Lebensdauer. Montage: Nach dem Auflegen der Riemen müssen diese vorgespannt werden. Nach einer Einlaufzeit von 15 - 20 Minuten ist ein Nachspannen erforderlich. Muss bei einem Antrieb mit mehreren Riemen ein Riemen gewechselt werden, so sind diese immer als ganzer Satz zu wechseln.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
Typ 10/Z
Material Grundkörper:
Neopren
Benennung:
Keilriemen
BR=Riemenbreite:
10
B1:
8,5
B2:
6,1
H:
6
Außenlänge LA:
788
Innenlänge Li:
750
Wirklänge LW:
773
Gewicht:
0,049 KG
Weitere Suchbegriffe: 22071-10750, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,05*
€ 14,3395
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,96*
€ 14,2324
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,70*
€ 13,923
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,90*
€ 12,971
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,45*
€ 12,4355
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,32*
€ 9,9008
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.