Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

22071-21900 22071-21900 Keilriemen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
22071-21900 22071-21900 Keilriemen
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM050918
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     22071-21900
EAN/GTIN:
     4059495503332
Suchbegriffe:
DIN 2215
Keilriemen DIN 2215
Normalkeilriemen
din 2215
· Antistatisch · Endlos gefertigt · Mit Polyester als Zugstrang · Längengleich Werkstoff: Neopren mit Polyesterzugstrang. Hinweis: Endlose gefertigte Keilriemen nach DIN 2215 (klassische Keilriemen). Elektrisch leitfähig nach ISO 1813. Die Keilriemen sind längengleich (ab 1000 mm). Die Keilriemen sind bedingt ölbeständig. Dauerhafter Kontakt mit Mineralölen und Mineralfetten sind zu vermeiden, da diese die Lebensdauer reduzieren. Temperaturbereich: -55 °C bis +70 °C. Werden die Keilriemen einer Dauertemperatur von über +60 °C ausgesetzt, reduziert sich die Lebensdauer. Montage: Nach dem Auflegen der Riemen müssen diese vorgespannt werden. Nach einer Einlaufzeit von 15 - 20 Minuten ist ein Nachspannen erforderlich. Muss bei einem Antrieb mit mehreren Riemen ein Riemen gewechselt werden, so sind diese immer als ganzer Satz zu wechseln.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
Typ 13/A
Material Grundkörper:
Neopren
Benennung:
Keilriemen
BR=Riemenbreite:
13
B1:
11,0
B2:
7,8
H:
8
Außenlänge LA:
1.938
Innenlänge Li:
1.900
Wirklänge LW:
1.923
Gewicht:
0,195 KG
Weitere Suchbegriffe: 22071-21900, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,12*
€ 28,7028
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,94*
€ 28,4886
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,27*
€ 26,5013
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,33*
€ 25,3827
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,42*
€ 24,2998
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,81*
€ 20,0039
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.