Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

22071-21930 22071-21930 Keilriemen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
22071-21930 22071-21930 Keilriemen
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM050919
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     22071-21930
EAN/GTIN:
     4059495503349
Suchbegriffe:
DIN 2215
Keilriemen DIN 2215
Normalkeilriemen
din 2215
· Antistatisch · Endlos gefertigt · Mit Polyester als Zugstrang · Längengleich Werkstoff: Neopren mit Polyesterzugstrang. Hinweis: Endlose gefertigte Keilriemen nach DIN 2215 (klassische Keilriemen). Elektrisch leitfähig nach ISO 1813. Die Keilriemen sind längengleich (ab 1000 mm). Die Keilriemen sind bedingt ölbeständig. Dauerhafter Kontakt mit Mineralölen und Mineralfetten sind zu vermeiden, da diese die Lebensdauer reduzieren. Temperaturbereich: -55 °C bis +70 °C. Werden die Keilriemen einer Dauertemperatur von über +60 °C ausgesetzt, reduziert sich die Lebensdauer. Montage: Nach dem Auflegen der Riemen müssen diese vorgespannt werden. Nach einer Einlaufzeit von 15 - 20 Minuten ist ein Nachspannen erforderlich. Muss bei einem Antrieb mit mehreren Riemen ein Riemen gewechselt werden, so sind diese immer als ganzer Satz zu wechseln.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
Typ 13/A
Material Grundkörper:
Neopren
Benennung:
Keilriemen
BR=Riemenbreite:
13
B1:
11,0
B2:
7,8
H:
8
Außenlänge LA:
1.968
Innenlänge Li:
1.930
Wirklänge LW:
1.953
Gewicht:
0,2 KG
Weitere Suchbegriffe: 22071-21930, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,23*
€ 28,8337
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,08*
€ 28,6552
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,39*
€ 26,6441
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,47*
€ 25,5493
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,92*
€ 24,8948
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,79*
€ 19,9801
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.