Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

22202-0340716263 22202-0340716263 Rollenkette


Menge:  Stück  
Produktinformationen
22202-0340716263 22202-0340716263 Rollenkette
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM051178
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     22202-0340716263
EAN/GTIN:
     4059495468310
Suchbegriffe:
DIN 8187
Dreifach-Rollenketten
Einfach-Rollenketten
Rollenkette
· Formschlüssige und schlupffreie Kraftübertragung · Geringe Lagerbelastungen · Werden als Antriebs-, Transport-, Förder- und Hubketten eingesetzt · Unempfindlich gegen Verschmutzungen und Temperatureinflüssen · Verlängern und Verkürzen möglich Werkstoff: Stahl. Ausführung: vorgereckt. Bestellhinweis: Verpackungseinheit: 5 Meter mit ungerader Gliederzahl. Beidseitig mit einem Innenglied endend. Verbindungsglieder müssen separat bestellt werden. Hinweis: Rollenketten europäischer Bauart nach DIN ISO 606 mit geschweiften Laschen (ISO-Nr. 06 mit geraden Laschen). Alle Ketten sind vorgereckt. Erstschmierung: Korrosionsschutzöl auf Mineralölbasis. B7 = Maximalwert für Verschlussglieder. Teilung = PxB1 Temperaturbereich: -20 °C bis +120 °C.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
3-fach
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Rollenkette
ISO-Nr.:
12 B-3
Teilung Zoll:
3/4X7/16
Teilung mm:
19,05 x 11,68
B2:
15**
B4:
61,7
B7:
4,6
D1:
12,07
D2:
5,72
E:
19,46
G:
16,13
˜L:
˜5000
Anzahl Glieder:
263
Bruchkraft F min. kN:
86,7
Gewicht:
18 KG
Weitere Suchbegriffe: Rollenketten, Zweifach-Rollenketten, din 8187, 22202-0340716263, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 169,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,44*
€ 250,4236
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,06*
€ 247,5914
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,88*
€ 236,6672
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,49*
€ 226,6831
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,49*
€ 201,6931
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.