Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

22213-0120516393 22213-0120516393 Rollenkette


Menge:  Stück  
Produktinformationen
22213-0120516393 22213-0120516393 Rollenkette
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM051215
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     22213-0120516393
EAN/GTIN:
     4059495468600
Suchbegriffe:
DIN 8187
Dreifach-Rollenketten
Einfach-Rollenketten
Rollenkette
· Formschlüssige und schlupffreie Kraftübertragung · Geringe Lagerbelastungen · Sehr guter Korrosionsschutz · Werden als Antriebs-, Transport-, Förder- und Hubketten eingesetzt · Temperaturbereich -20° C bis +400° C Werkstoff: Edelstahl 1.4301. Ausführung: vorgereckt. Bestellhinweis: Verpackungseinheit: 5 Meter mit ungerader Gliederzahl. Beidseitig mit einem Innenglied endend. Verbindungsglieder müssen separat bestellt werden. Hinweis: Rollenketten europäischer Bauart nach DIN ISO 606 mit geschweiften Laschen (ISO-Nr. 06 mit geraden Laschen). Alle Ketten sind vorgereckt. Ungeschmiert, die Ketten müssen je nach Einsatzfall geschmiert werden. Die Rollenketten aus Edelstahl bieten einen sehr guten Korrosionsschutz und eine gute chemische Beständigkeit. Diese können in Anwendungen mit Wasser und bei hohen Temperaturen verwendet werden. B7 = Maximalwert für Verschlussglieder. Teilung = PxB1 Temperaturbereich: -20 °C bis +400 °C.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
2-fach
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Rollenkette
ISO-Nr.:
08 B-2
Teilung Zoll:
1/2 x 5/16
Teilung mm:
12,7 x 7,75
B2:
11,3
B4:
31,0
B7:
3,9
D1:
8,51
D2:
4,45
E:
13,92
G:
11,81
˜L:
˜5000
Anzahl Glieder:
393
Bruchkraft F min. kN:
22,0
Gewicht:
7 KG
Weitere Suchbegriffe: Rollenketten, Zweifach-Rollenketten, din 8187, 22213-0120516393, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 289,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 350,12*
€ 416,6428
pro Stück
ab 2 Stück
€ 347,48*
€ 413,5012
pro Stück
ab 5 Stück
€ 331,66*
€ 394,6754
pro Stück
ab 10 Stück
€ 318,31*
€ 378,7889
pro Stück
ab 500 Stück
€ 289,30*
€ 344,267
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.