| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OT-NORELEM051319 Herst.-Nr.: 22250-1012051601916 EAN/GTIN: 4059495309316 |
| |
|
| | |
| · Passend zu Rollenketten nach DIN ISO 606 · Zähne induktiv gehärtet, HRC 50 · Mit Fertigbohrung und Nut nach DIN 6885 · Mit einseitiger Nabe Werkstoff: Stahl C45. Ausführung: blank. Zähne induktiv gehärtet ˜HRC 50. Hinweis: Einbaufertige Kettenräder mit einseitiger Nabe für Rollenketten nach DIN ISO 606. Zähne sind gefräst und induktiv gehärtet. Nut nach DIN 6885 / BS 4235. Die Nut ist auf die Zahnspitze ausgerichtet. Mit zwei Gewindestiften. Ein Gewinde auf Mitte der Nut ausgerichtet, und einmal um 90° versetzt. Weitere Informationen: | | Ausführung 1: | einfach | Material Grundkörper: | Stahl | Benennung: | Kettenrad | Form: | A | ISO-Nr.: | 08 B-1 | Teilung Zoll: | 1/2 x 5/16 | Teilung mm: | 12,7 x 7,75 | Zähnezahl: | 19 | D: | 82,0 | D1: | 77** | D2: | 52 | D3: | 16 | D4: | M4 | B1: | 7,2 | B3: | 5 | L: | 28 | C: | 1,3 | R: | 13 | T2: | 2,3 | Gewicht: | 0,55 KG |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 955 | | | | | | € 8,90* | ab € 29,38* | € 40,03* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 28,53* | € 40,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|