Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

22250-1012051602422 22250-1012051602422 Kettenrad


Menge:  Stück  
Produktinformationen
22250-1012051602422 22250-1012051602422 Kettenrad
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM051379
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     22250-1012051602422
EAN/GTIN:
     4059495309910
Suchbegriffe:
Kettenrad
Kettenradscheibe
Kettenradscheiben
Kettenräder
· Passend zu Rollenketten nach DIN ISO 606 · Zähne induktiv gehärtet, HRC 50 · Mit Fertigbohrung und Nut nach DIN 6885 · Mit einseitiger Nabe Werkstoff: Stahl C45. Ausführung: blank. Zähne induktiv gehärtet ˜HRC 50. Hinweis: Einbaufertige Kettenräder mit einseitiger Nabe für Rollenketten nach DIN ISO 606. Zähne sind gefräst und induktiv gehärtet. Nut nach DIN 6885 / BS 4235. Die Nut ist auf die Zahnspitze ausgerichtet. Mit zwei Gewindestiften. Ein Gewinde auf Mitte der Nut ausgerichtet, und einmal um 90° versetzt.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
einfach
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Kettenrad
Form:
A
ISO-Nr.:
08 B-1
Teilung Zoll:
1/2 x 5/16
Teilung mm:
12,7 x 7,75
Zähnezahl:
24
D:
102,1
D1:
97**
D2:
70
D3:
22
D4:
M5
B1:
7,2
B3:
6
L:
28
C:
1,3
R:
13
T2:
2,8
Gewicht:
0,95 KG
Weitere Suchbegriffe: Kettenräder für Rollenketten, kettenrad mit eins. nabe, kettenrad, kettenrad z24, 22250-1012051602422, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,18*
€ 60,9042
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,30*
€ 59,857
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,52*
€ 56,5488
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,39*
€ 55,2041
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,85*
€ 53,3715
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,78*
€ 44,9582
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.