Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

22250-1034071601220 22250-1034071601220 Kettenrad


Menge:  Stück  
Produktinformationen
22250-1034071601220 22250-1034071601220 Kettenrad
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM051412
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     22250-1034071601220
EAN/GTIN:
     4059495311968
Suchbegriffe:
Kettenrad
Kettenradscheibe
Kettenradscheiben
Kettenräder
· Passend zu Rollenketten nach DIN ISO 606 · Zähne induktiv gehärtet, HRC 50 · Mit Fertigbohrung und Nut nach DIN 6885 · Mit einseitiger Nabe Werkstoff: Stahl C45. Ausführung: blank. Zähne induktiv gehärtet ˜HRC 50. Hinweis: Einbaufertige Kettenräder mit einseitiger Nabe für Rollenketten nach DIN ISO 606. Zähne sind gefräst und induktiv gehärtet. Nut nach DIN 6885 / BS 4235. Die Nut ist auf die Zahnspitze ausgerichtet. Mit zwei Gewindestiften. Ein Gewinde auf Mitte der Nut ausgerichtet, und einmal um 90° versetzt.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
einfach
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Kettenrad
ISO-Nr.:
12 B-1
Teilung Zoll:
3/4 x 7/16
Teilung mm:
19,05 x 11,68
Zähnezahl:
12
D:
81,8
D1:
73,60
D2:
52
D3:
20
D4:
M5
B1:
11,1
B3:
6
L:
35
C:
2
R:
19
T2:
2,8
Gewicht:
0,65 KG
Weitere Suchbegriffe: Kettenräder für Rollenketten, kettenrad mit eins. nabe, kettenrad, kettenrad 12 zähne, 22250-1034071601220, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,69*
€ 29,3811
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,39*
€ 29,0241
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,89*
€ 27,2391
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,06*
€ 26,2514
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,16*
€ 25,1804
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,51*
€ 20,8369
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.