Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

22250-1034071602038 22250-1034071602038 Kettenrad


Menge:  Stück  
Produktinformationen
22250-1034071602038 22250-1034071602038 Kettenrad
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM051495
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     22250-1034071602038
EAN/GTIN:
     4059495312798
Suchbegriffe:
Kettenrad
Kettenradscheibe
Kettenradscheiben
Kettenräder
· Passend zu Rollenketten nach DIN ISO 606 · Zähne induktiv gehärtet, HRC 50 · Mit Fertigbohrung und Nut nach DIN 6885 · Mit einseitiger Nabe Werkstoff: Stahl C45. Ausführung: blank. Zähne induktiv gehärtet ˜HRC 50. Hinweis: Einbaufertige Kettenräder mit einseitiger Nabe für Rollenketten nach DIN ISO 606. Zähne sind gefräst und induktiv gehärtet. Nut nach DIN 6885 / BS 4235. Die Nut ist auf die Zahnspitze ausgerichtet. Mit zwei Gewindestiften. Ein Gewinde auf Mitte der Nut ausgerichtet, und einmal um 90° versetzt.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
einfach
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Kettenrad
ISO-Nr.:
12 B-1
Teilung Zoll:
3/4 x 7/16
Teilung mm:
19,05 x 11,68
Zähnezahl:
20
D:
130,0
D1:
121,78
D2:
80
D3:
38
D4:
M8
B1:
11,1
B3:
10
L:
35
C:
2
R:
19
T2:
3,3
Gewicht:
1,6 KG
Weitere Suchbegriffe: Kettenräder für Rollenketten, kettenrad mit eins. nabe, kettenrad, kettenrad 20 zähne, 22250-1034071602038, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,38*
€ 62,3322
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,95*
€ 60,6305
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,13*
€ 57,2747
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,58*
€ 55,4302
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,71*
€ 54,3949
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,70*
€ 46,053
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.