Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

22250-1034071602445 22250-1034071602445 Kettenrad


Menge:  Stück  
Produktinformationen
22250-1034071602445 22250-1034071602445 Kettenrad
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM051542
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     22250-1034071602445
EAN/GTIN:
     4059495313269
Suchbegriffe:
Kettenrad
Kettenradscheibe
Kettenradscheiben
Kettenräder
· Passend zu Rollenketten nach DIN ISO 606 · Zähne induktiv gehärtet, HRC 50 · Mit Fertigbohrung und Nut nach DIN 6885 · Mit einseitiger Nabe Werkstoff: Stahl C45. Ausführung: blank. Zähne induktiv gehärtet ˜HRC 50. Hinweis: Einbaufertige Kettenräder mit einseitiger Nabe für Rollenketten nach DIN ISO 606. Zähne sind gefräst und induktiv gehärtet. Nut nach DIN 6885 / BS 4235. Die Nut ist auf die Zahnspitze ausgerichtet. Mit zwei Gewindestiften. Ein Gewinde auf Mitte der Nut ausgerichtet, und einmal um 90° versetzt.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
einfach
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Kettenrad
ISO-Nr.:
12 B-1
Teilung Zoll:
3/4 x 7/16
Teilung mm:
19,05 x 11,68
Zähnezahl:
24
D:
154,1
D1:
145,94
D2:
90
D3:
45
D4:
M12
B1:
11,1
B3:
14
L:
40
C:
2
R:
19
T2:
3,8
Gewicht:
2,3 KG
Weitere Suchbegriffe: Kettenräder für Rollenketten, kettenrad, 22250-1034071602445, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,60*
€ 72,114
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,65*
€ 70,9835
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,09*
€ 67,9371
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,49*
€ 66,0331
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,08*
€ 63,1652
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,57*
€ 54,2283
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.