Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

22250-1038073201522 22250-1038073201522 Kettenrad


Menge:  Stück  
Produktinformationen
22250-1038073201522 22250-1038073201522 Kettenrad
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM051589
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     22250-1038073201522
EAN/GTIN:
     4059495307411
Suchbegriffe:
Kettenrad
Kettenradscheibe
Kettenradscheiben
Kettenräder
· Passend zu Rollenketten nach DIN ISO 606 · Zähne induktiv gehärtet, HRC 50 · Mit Fertigbohrung und Nut nach DIN 6885 · Mit einseitiger Nabe Werkstoff: Stahl C45. Ausführung: blank. Zähne induktiv gehärtet ˜HRC 50. Hinweis: Einbaufertige Kettenräder mit einseitiger Nabe für Rollenketten nach DIN ISO 606. Zähne sind gefräst und induktiv gehärtet. Nut nach DIN 6885 / BS 4235. Die Nut ist auf die Zahnspitze ausgerichtet. Mit zwei Gewindestiften. Ein Gewinde auf Mitte der Nut ausgerichtet, und einmal um 90° versetzt.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
einfach
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Kettenrad
Form:
B
ISO-Nr.:
06 B-1
Teilung Zoll:
3/8 x 7/32
Teilung mm:
9,525 x 5,72
Zähnezahl:
15
D:
49,5
D1:
45,81
D2:
42
D3:
22
D4:
M5
B1:
5,3
B3:
6
L:
25
C:
1
R:
10
T2:
2,8
Gewicht:
0,19 KG
Weitere Suchbegriffe: Kettenräder für Rollenketten, kettenrad 15 zähne mit nabe, kettenrad, kettenrad mit eins. nabe, 22250-1038073201522, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,45*
€ 17,1955
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,28*
€ 16,9932
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,72*
€ 16,3268
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,98*
€ 15,4462
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,59*
€ 14,9821
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,11*
€ 12,0309
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.