Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

22250-1058030801118 22250-1058030801118 Kettenrad


Menge:  Stück  
Produktinformationen
22250-1058030801118 22250-1058030801118 Kettenrad
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM051698
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     22250-1058030801118
EAN/GTIN:
     4059495310237
Suchbegriffe:
Kettenrad
Kettenradscheibe
Kettenradscheiben
Kettenräder
· Passend zu Rollenketten nach DIN ISO 606 · Zähne induktiv gehärtet, HRC 50 · Mit Fertigbohrung und Nut nach DIN 6885 · Mit einseitiger Nabe Werkstoff: Stahl C45. Ausführung: blank. Zähne induktiv gehärtet ˜HRC 50. Hinweis: Einbaufertige Kettenräder mit einseitiger Nabe für Rollenketten nach DIN ISO 606. Zähne sind gefräst und induktiv gehärtet. Nut nach DIN 6885 / BS 4235. Die Nut ist auf die Zahnspitze ausgerichtet. Mit zwei Gewindestiften. Ein Gewinde auf Mitte der Nut ausgerichtet, und einmal um 90° versetzt.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
einfach
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Kettenrad
Form:
A
ISO-Nr.:
10 B-1
Teilung Zoll:
5/8 x 3/8
Teilung mm:
15,875 x 9,65
Zähnezahl:
11
D:
63,2
D1:
56,34
D2:
37
D3:
18
D4:
M5
B1:
9,1
B3:
6
L:
30
C:
1,6
R:
16
T2:
2,8
Gewicht:
0,27 KG
Weitere Suchbegriffe: Kettenräder für Rollenketten, kettenrad mit eins. nabe, kettenrad, kettenrad 11 zähne, 22250-1058030801118, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,71*
€ 21,0749
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,41*
€ 20,7179
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,65*
€ 19,8135
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,85*
€ 18,8615
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,34*
€ 18,2546
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,43*
€ 14,7917
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.