Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

22250-1058030802035 22250-1058030802035 Kettenrad


Menge:  Stück  
Produktinformationen
22250-1058030802035 22250-1058030802035 Kettenrad
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM051798
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     22250-1058030802035
EAN/GTIN:
     4059495311234
Suchbegriffe:
Kettenrad
Kettenradscheibe
Kettenradscheiben
Kettenräder
· Passend zu Rollenketten nach DIN ISO 606 · Zähne induktiv gehärtet, HRC 50 · Mit Fertigbohrung und Nut nach DIN 6885 · Mit einseitiger Nabe Werkstoff: Stahl C45. Ausführung: blank. Zähne induktiv gehärtet ˜HRC 50. Hinweis: Einbaufertige Kettenräder mit einseitiger Nabe für Rollenketten nach DIN ISO 606. Zähne sind gefräst und induktiv gehärtet. Nut nach DIN 6885 / BS 4235. Die Nut ist auf die Zahnspitze ausgerichtet. Mit zwei Gewindestiften. Ein Gewinde auf Mitte der Nut ausgerichtet, und einmal um 90° versetzt.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
einfach
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Kettenrad
Form:
A
ISO-Nr.:
10 B-1
Teilung Zoll:
5/8 x 3/8
Teilung mm:
15,875 x 9,65
Zähnezahl:
20
D:
108,4
D1:
101,49
D2:
75
D3:
35
D4:
M8
B1:
9,1
B3:
10
L:
30
C:
1,6
R:
16
T2:
3,3
Gewicht:
1 KG
Weitere Suchbegriffe: Kettenräder für Rollenketten, kettenrad, 22250-1058030802035, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,40*
€ 49,266
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,63*
€ 48,3497
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,22*
€ 45,4818
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,11*
€ 44,1609
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,06*
€ 42,9114
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,31*
€ 36,0689
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.