Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

22250-1100170201430 22250-1100170201430 Kettenrad


Menge:  Stück  
Produktinformationen
22250-1100170201430 22250-1100170201430 Kettenrad
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM051891
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     22250-1100170201430
EAN/GTIN:
     4059495313696
Suchbegriffe:
Kettenrad
Kettenradscheibe
Kettenradscheiben
Kettenräder
· Passend zu Rollenketten nach DIN ISO 606 · Zähne induktiv gehärtet, HRC 50 · Mit Fertigbohrung und Nut nach DIN 6885 · Mit einseitiger Nabe Werkstoff: Stahl C45. Ausführung: blank. Zähne induktiv gehärtet ˜HRC 50. Hinweis: Einbaufertige Kettenräder mit einseitiger Nabe für Rollenketten nach DIN ISO 606. Zähne sind gefräst und induktiv gehärtet. Nut nach DIN 6885 / BS 4235. Die Nut ist auf die Zahnspitze ausgerichtet. Mit zwei Gewindestiften. Ein Gewinde auf Mitte der Nut ausgerichtet, und einmal um 90° versetzt.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
einfach
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Kettenrad
ISO-Nr.:
16 B-1
Teilung Zoll:
1 x 17,02mm
Teilung mm:
25,4 x 17,02
Zähnezahl:
14
D:
125,7
D1:
114,15
D2:
80
D3:
30
D4:
M6
B1:
16,2
B3:
8
L:
40
C:
2,5
R:
26
T2:
3,3
Gewicht:
1,9 KG
Weitere Suchbegriffe: Kettenräder für Rollenketten, kettenrad, 22250-1100170201430, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,23*
€ 57,3937
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,59*
€ 56,6321
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,86*
€ 53,3834
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,72*
€ 52,0268
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,38*
€ 50,4322
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,74*
€ 42,5306
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.