Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

22252-10380732019 22252-10380732019 Kettenrad


Menge:  Stück  
Produktinformationen
22252-10380732019 22252-10380732019 Kettenrad
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM052104
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     22252-10380732019
EAN/GTIN:
     4059495315102
Suchbegriffe:
Kettenrad
Kettenradscheibe
Kettenradscheiben
Kettenräder
· Passend zu Rollenketten nach DIN ISO 606 · Vorgebohrt · Mit einseitiger Nabe Werkstoff: Stahl C45. Ab Zähnezahl 38 aus Grauguss GG22. Ausführung: blank, nicht gehärtet. Hinweis: Kettenräder mit einseitiger Nabe für Rollenketten nach DIN ISO 606. Die Kettenräder besitzen eine Zentrierbohrung bzw. sind vorgebohrt (dies kann fertigungstechnisch variieren). Aus diesem Grund ist das in der Tabelle angegebene Maß D3 max. der maximale Wert der Bohrung mit dem die Kettenräder geliefert werden. Diese Vorbohrung / Zentrierbohrung kann kundenseitig mit einer Passbohrung, Passbohrung mit Nut oder einer Gewindebohrung versehen werden. Alternativ können kundenseitig auch Buchsen eingesetzt werden um den Durchmesser zu verringern.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
einfach
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Kettenrad
ISO-Nr.:
06 B-1
Teilung Zoll:
3/8X7/32
Teilung mm:
9,525 x 5,72
Zähnezahl:
19
D:
61,6
D1:
57,87
D2:
45
D3 max.:
10
B1:
5,3
L:
28
C:
1
R:
10
Gewicht:
0,36 KG
Weitere Suchbegriffe: Kettenräder für Rollenketten, kettenrad, 22252-10380732019, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,99*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,38*
€ 8,7822
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,03*
€ 8,3657
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,84*
€ 8,1396
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,48*
€ 7,7112
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,21*
€ 7,3899
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,99*
€ 5,9381
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.