Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

22252-11001702010 22252-11001702010 Kettenrad


Menge:  Stück  
Produktinformationen
22252-11001702010 22252-11001702010 Kettenrad
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM052206
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     22252-11001702010
EAN/GTIN:
     4059495316451
Suchbegriffe:
Kettenrad
Kettenradscheibe
Kettenradscheiben
Kettenräder
· Passend zu Rollenketten nach DIN ISO 606 · Vorgebohrt · Mit einseitiger Nabe Werkstoff: Stahl C45. Ab Zähnezahl 38 aus Grauguss GG22. Ausführung: blank, nicht gehärtet. Hinweis: Kettenräder mit einseitiger Nabe für Rollenketten nach DIN ISO 606. Die Kettenräder besitzen eine Zentrierbohrung bzw. sind vorgebohrt (dies kann fertigungstechnisch variieren). Aus diesem Grund ist das in der Tabelle angegebene Maß D3 max. der maximale Wert der Bohrung mit dem die Kettenräder geliefert werden. Diese Vorbohrung / Zentrierbohrung kann kundenseitig mit einer Passbohrung, Passbohrung mit Nut oder einer Gewindebohrung versehen werden. Alternativ können kundenseitig auch Buchsen eingesetzt werden um den Durchmesser zu verringern.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
einfach
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Kettenrad
ISO-Nr.:
16 B-1
Teilung Zoll:
1X17,02mm
Teilung mm:
25,4 x 17,02
Zähnezahl:
10
D:
93,8
D1:
82,19
D2:
55
D3 max.:
16
B1:
16,2
L:
35
C:
2,5
R:
26
Gewicht:
0,85 KG
Weitere Suchbegriffe: Kettenräder für Rollenketten, kettenrad mit eins. nabe, kettenrad, kettenrad 10 zähne, 22252-11001702010, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,57*
€ 14,9583
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,51*
€ 14,8869
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,87*
€ 14,1253
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,35*
€ 13,5065
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,95*
€ 13,0305
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,78*
€ 10,4482
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.