Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

22252-11140340026 22252-11140340026 Kettenrad


Menge:  Stück  
Produktinformationen
22252-11140340026 22252-11140340026 Kettenrad
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM052291
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     22252-11140340026
EAN/GTIN:
     4059495707860
Suchbegriffe:
Kettenrad
Kettenradscheibe
Kettenradscheiben
Kettenräder
· Passend zu Rollenketten nach DIN ISO 606 · Vorgebohrt · Mit einseitiger Nabe Werkstoff: Stahl C45. Ab Zähnezahl 38 aus Grauguss GG22. Ausführung: blank, nicht gehärtet. Hinweis: Kettenräder mit einseitiger Nabe für Rollenketten nach DIN ISO 606. Die Kettenräder besitzen eine Zentrierbohrung bzw. sind vorgebohrt (dies kann fertigungstechnisch variieren). Aus diesem Grund ist das in der Tabelle angegebene Maß D3 max. der maximale Wert der Bohrung mit dem die Kettenräder geliefert werden. Diese Vorbohrung / Zentrierbohrung kann kundenseitig mit einer Passbohrung, Passbohrung mit Nut oder einer Gewindebohrung versehen werden. Alternativ können kundenseitig auch Buchsen eingesetzt werden um den Durchmesser zu verringern.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
einfach
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Kettenrad
ISO-Nr.:
20 B-1
Teilung Zoll:
1 1/4X3/4
Teilung mm:
31,75 x 19,56
Zähnezahl:
26
D:
278,4
D1:
263,40
D2:
150
D3 max.:
30
B1:
18,5
L:
55
C:
3,5
R:
32
Gewicht:
12 KG
Weitere Suchbegriffe: Kettenräder für Rollenketten, kettenrad, 22252-11140340026, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 88,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,41*
€ 132,5779
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,14*
€ 131,0666
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,34*
€ 126,5446
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,77*
€ 121,1063
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,08*
€ 104,8152
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.