Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

22253-21140340076 22253-21140340076 Kettenrad


Menge:  Stück  
Produktinformationen
22253-21140340076 22253-21140340076 Kettenrad
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM052611
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     22253-21140340076
EAN/GTIN:
     4059495471563
Suchbegriffe:
Kettenrad
Kettenradscheibe
Kettenradscheiben
Kettenräder
· Passend zu Rollenketten nach DIN ISO 606 · Vorgebohrt · Mit einseitiger Nabe Werkstoff: Stahl C45. Ausführung: blank, nicht gehärtet. Hinweis: Kettenräder mit einseitiger Nabe für Rollenketten nach DIN ISO 606. Die Kettenräder besitzen eine Zentrierbohrung bzw. sind vorgebohrt (dies kann fertigungstechnisch variieren). Aus diesem Grund ist das in der Tabelle angegebene Maß D3 max. der maximale Wert der Bohrung mit dem die Kettenräder geliefert werden. Diese Vorbohrung / Zentrierbohrung kann kundenseitig mit einer Passbohrung, Passbohrung mit Nut oder einer Gewindebohrung versehen werden. Alternativ können kundenseitig auch Buchsen eingesetzt werden um den Durchmesser zu verringern.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
2-fach
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Kettenrad
ISO-Nr.:
20 B-2
Teilung Zoll:
1 1/4X3/4
Teilung mm:
31,75 x 19,56
Zähnezahl:
76
D:
784,3
D1:
768,32
D2:
180
D3 max.:
40
B1:
18,2
B2:
54,6
C:
3,5
R:
32
Gewicht:
201 KG
Weitere Suchbegriffe: Kettenräder für Rollenketten, kettenrad mit eins. nabe, kettenrad, kettenrad 76 zähne, 22253-21140340076, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.482,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.637,68*
€ 1.948,8392
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.617,91*
€ 1.925,3129
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.552,21*
€ 1.847,1299
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.514,83*
€ 1.802,6477
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.482,82*
€ 1.764,5558
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.