Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

22254-31001702040 22254-31001702040 Kettenrad


Menge:  Stück  
Produktinformationen
22254-31001702040 22254-31001702040 Kettenrad
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM052799
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     22254-31001702040
EAN/GTIN:
     4059495473802
Suchbegriffe:
Kettenrad
Kettenradscheibe
Kettenradscheiben
Kettenräder
· Passend zu Rollenketten nach DIN ISO 606 · Vorgebohrt · Mit einseitiger Nabe Werkstoff: Stahl C45. Ausführung: blank, nicht gehärtet. Hinweis: Kettenräder mit einseitiger Nabe für Rollenketten nach DIN ISO 606. Die Kettenräder besitzen eine Zentrierbohrung bzw. sind vorgebohrt (dies kann fertigungstechnisch variieren). Aus diesem Grund ist das in der Tabelle angegebene Maß D3 max. der maximale Wert der Bohrung mit dem die Kettenräder geliefert werden. Diese Vorbohrung / Zentrierbohrung kann kundenseitig mit einer Passbohrung, Passbohrung mit Nut oder einer Gewindebohrung versehen werden. Alternativ können kundenseitig auch Buchsen eingesetzt werden um den Durchmesser zu verringern.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
3-fach
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Kettenrad
ISO-Nr.:
16 B-3
Teilung Zoll:
1 x 17,02mm
Teilung mm:
25,4 x 17,02
Zähnezahl:
40
D:
335,3
D1:
323,73
D2:
140
D3 max.:
30
B1:
15,8
B3:
79,6
L:
100
C:
2,5
R:
26
Gewicht:
49 KG
Weitere Suchbegriffe: Kettenräder für Rollenketten, kettenrad mit eins. nabe, kettenrad, kettenrad z40, 22254-31001702040, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 437,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 517,45*
€ 615,7655
pro Stück
ab 2 Stück
€ 509,87*
€ 606,7453
pro Stück
ab 5 Stück
€ 484,36*
€ 576,3884
pro Stück
ab 10 Stück
€ 468,92*
€ 558,0148
pro Stück
ab 500 Stück
€ 437,31*
€ 520,3989
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.