Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

22255-10120516020 22255-10120516020 Kettenrad


Menge:  Stück  
Produktinformationen
22255-10120516020 22255-10120516020 Kettenrad
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM052813
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     22255-10120516020
EAN/GTIN:
     4059495316994
Suchbegriffe:
Kettenrad
Kettenradscheibe
Kettenradscheiben
Kettenräder
· Passend zu Rollenketten nach DIN ISO 606 · Vorgebohrt · Mit einseitiger Nabe Werkstoff: Edelstahl 1.4305. Ausführung: blank. Hinweis: Kettenräder mit einseitiger Nabe für Rollenketten nach DIN ISO 606. Die Kettenräder besitzen eine Zentrierbohrung bzw. sind vorgebohrt (dies kann fertigungstechnisch variieren). Aus diesem Grund ist das in der Tabelle angegebene Maß D3 max. der maximale Wert der Bohrung mit dem die Kettenräder geliefert werden. Diese Vorbohrung / Zentrierbohrung kann kundenseitig mit einer Passbohrung, Passbohrung mit Nut oder einer Gewindebohrung versehen werden. Alternativ können kundenseitig auch Buchsen eingesetzt werden um den Durchmesser zu verringern.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
einfach
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Kettenrad
ISO-Nr.:
08 B-1
Teilung Zoll:
1/2 x 5/16
Teilung mm:
12,7 x 7,75
Zähnezahl:
20
D:
86,0
D1:
81,19
D2:
64
D3 max.:
12
B1:
7,2
L:
28
C:
1,3
R:
13
Gewicht:
0,75 KG
Weitere Suchbegriffe: Kettenräder für Rollenketten, kettenrad edelstahl, kettenrad, 22255-10120516020, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,80*
€ 65,212
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,90*
€ 64,141
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,20*
€ 60,928
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,01*
€ 59,5119
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,61*
€ 57,8459
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,68*
€ 48,4092
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.