Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

22264-10340716017 22264-10340716017 Kettenradscheibe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
22264-10340716017 22264-10340716017 Kettenradscheibe
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM052942
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     22264-10340716017
EAN/GTIN:
     4059495319568
Suchbegriffe:
Kettenrad
Kettenradscheibe
Kettenradscheiben
Kettenräder
· Passend zu Rollenketten nach DIN ISO 606 · Vorgebohrt Werkstoff: Kohlenstoffarmer Stahl. Ausführung: blank, nicht gehärtet (nicht härtbar). Hinweis: Kettenradscheiben für Rollenketten nach DIN ISO 606. Die Kettenradscheiben besitzen eine Zentrierbohrung bzw. sind vorgebohrt (dies kann fertigungstechnisch variieren). Aus diesem Grund ist das in der Tabelle angegebene Maß D3 max. der maximale Wert der Bohrung mit dem die Kettenradscheiben geliefert werden. Diese Vorbohrung / Zentrierbohrung kann kundenseitig mit einer Passbohrung, Passbohrung mit Nut oder einer Gewindebohrung versehen werden. Alternativ können kundenseitig auch Buchsen eingesetzt werden um den Durchmesser zu verringern.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
einfach
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Kettenradscheibe
ISO-Nr.:
12 B-1
Teilung Zoll:
3/4X7/16
Teilung mm:
19,05 x 11,68
Zähnezahl:
17
D:
111,9
D1:
103,67
D3 max.:
14
B1:
11,1
C:
2
R:
19
Gewicht:
0,65 KG
Weitere Suchbegriffe: Kettenräder für Rollenketten, kettenrad, 22264-10340716017, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,16*
€ 13,2804
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,07*
€ 13,1733
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,65*
€ 12,6735
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,10*
€ 12,019
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,74*
€ 11,5906
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,77*
€ 9,2463
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.