Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

22264-10580308012 22264-10580308012 Kettenradscheibe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
22264-10580308012 22264-10580308012 Kettenradscheibe
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM053077
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     22264-10580308012
EAN/GTIN:
     4059495318813
Suchbegriffe:
Kettenrad
Kettenradscheibe
Kettenradscheiben
Kettenräder
· Passend zu Rollenketten nach DIN ISO 606 · Vorgebohrt Werkstoff: Kohlenstoffarmer Stahl. Ausführung: blank, nicht gehärtet (nicht härtbar). Hinweis: Kettenradscheiben für Rollenketten nach DIN ISO 606. Die Kettenradscheiben besitzen eine Zentrierbohrung bzw. sind vorgebohrt (dies kann fertigungstechnisch variieren). Aus diesem Grund ist das in der Tabelle angegebene Maß D3 max. der maximale Wert der Bohrung mit dem die Kettenradscheiben geliefert werden. Diese Vorbohrung / Zentrierbohrung kann kundenseitig mit einer Passbohrung, Passbohrung mit Nut oder einer Gewindebohrung versehen werden. Alternativ können kundenseitig auch Buchsen eingesetzt werden um den Durchmesser zu verringern.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
einfach
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Kettenradscheibe
ISO-Nr.:
10 B-1
Teilung Zoll:
5/8X3/8
Teilung mm:
15,875 x 9,65
Zähnezahl:
12
D:
68,2
D1:
61,34
D3 max.:
10
B1:
9,1
C:
1,6
R:
16
Gewicht:
0,175 KG
Weitere Suchbegriffe: Kettenräder für Rollenketten, kettenrad 12 zähne, kettenrad, stahl kettenrad, 22264-10580308012, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,51*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,88*
€ 4,6172
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,60*
€ 4,284
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,47*
€ 4,1293
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,39*
€ 4,0341
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,17*
€ 3,7723
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,51*
€ 2,9869
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.