Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

22264-111403400095 22264-111403400095 Kettenradscheibe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
22264-111403400095 22264-111403400095 Kettenradscheibe
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM053273
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     22264-111403400095
EAN/GTIN:
     4059495709499
Suchbegriffe:
Kettenrad
Kettenradscheibe
Kettenradscheiben
Kettenräder
· Passend zu Rollenketten nach DIN ISO 606 · Vorgebohrt Werkstoff: Kohlenstoffarmer Stahl. Ausführung: blank, nicht gehärtet (nicht härtbar). Hinweis: Kettenradscheiben für Rollenketten nach DIN ISO 606. Die Kettenradscheiben besitzen eine Zentrierbohrung bzw. sind vorgebohrt (dies kann fertigungstechnisch variieren). Aus diesem Grund ist das in der Tabelle angegebene Maß D3 max. der maximale Wert der Bohrung mit dem die Kettenradscheiben geliefert werden. Diese Vorbohrung / Zentrierbohrung kann kundenseitig mit einer Passbohrung, Passbohrung mit Nut oder einer Gewindebohrung versehen werden. Alternativ können kundenseitig auch Buchsen eingesetzt werden um den Durchmesser zu verringern.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
einfach
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Kettenradscheibe
ISO-Nr.:
20 B-1
Teilung Zoll:
1 1/4X3/4
Teilung mm:
31,75 x 19,56
Zähnezahl:
95
D:
976,2
D1:
960,28
D3 max.:
30
B1:
18,5
C:
3,5
R:
32
Gewicht:
103 KG
Weitere Suchbegriffe: Kettenräder für Rollenketten, kettenrad, 22264-111403400095, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 780,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 890,20*
€ 1.059,338
pro Stück
ab 2 Stück
€ 876,75*
€ 1.043,3325
pro Stück
ab 5 Stück
€ 840,38*
€ 1.000,0522
pro Stück
ab 10 Stück
€ 814,85*
€ 969,6715
pro Stück
ab 500 Stück
€ 780,44*
€ 928,7236
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.