Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

22264-11140340028 22264-11140340028 Kettenradscheibe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
22264-11140340028 22264-11140340028 Kettenradscheibe
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM053292
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     22264-11140340028
EAN/GTIN:
     4059495709130
Suchbegriffe:
Kettenrad
Kettenradscheibe
Kettenradscheiben
Kettenräder
· Passend zu Rollenketten nach DIN ISO 606 · Vorgebohrt Werkstoff: Kohlenstoffarmer Stahl. Ausführung: blank, nicht gehärtet (nicht härtbar). Hinweis: Kettenradscheiben für Rollenketten nach DIN ISO 606. Die Kettenradscheiben besitzen eine Zentrierbohrung bzw. sind vorgebohrt (dies kann fertigungstechnisch variieren). Aus diesem Grund ist das in der Tabelle angegebene Maß D3 max. der maximale Wert der Bohrung mit dem die Kettenradscheiben geliefert werden. Diese Vorbohrung / Zentrierbohrung kann kundenseitig mit einer Passbohrung, Passbohrung mit Nut oder einer Gewindebohrung versehen werden. Alternativ können kundenseitig auch Buchsen eingesetzt werden um den Durchmesser zu verringern.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
einfach
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Kettenradscheibe
ISO-Nr.:
20 B-1
Teilung Zoll:
1 1/4X3/4
Teilung mm:
31,75 x 19,56
Zähnezahl:
28
D:
298,5
D1:
283,56
D3 max.:
30
B1:
18,5
C:
3,5
R:
32
Gewicht:
8 KG
Weitere Suchbegriffe: Kettenräder für Rollenketten, kettenrad 28 zähne, kettenrad, stahl kettenrad, 22264-11140340028, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 73,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,00*
€ 111,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,17*
€ 110,8723
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,45*
€ 105,2555
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,48*
€ 102,9112
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,29*
€ 87,2151
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.