Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

22265-21121000030 22265-21121000030 Kettenrad


Menge:  Stück  
Produktinformationen
22265-21121000030 22265-21121000030 Kettenrad
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM053437
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     22265-21121000030
EAN/GTIN:
     4059495478098
Suchbegriffe:
Kettenrad
Kettenradscheibe
Kettenradscheiben
Kettenräder
· Passend zu Rollenketten nach DIN ISO 606 · Vorgebohrt Werkstoff: Kohlenstoffarmer Stahl. Ausführung: blank, nicht gehärtet (nicht härtbar). Hinweis: Kettenradscheiben für Rollenketten nach DIN ISO 606. Die Kettenradscheiben besitzen eine Zentrierbohrung bzw. sind vorgebohrt (dies kann fertigungstechnisch variieren). Aus diesem Grund ist das in der Tabelle angegebene Maß D3 max. der maximale Wert der Bohrung mit dem die Kettenradscheiben geliefert werden. Diese Vorbohrung / Zentrierbohrung kann kundenseitig mit einer Passbohrung, Passbohrung mit Nut oder einer Gewindebohrung versehen werden. Alternativ können kundenseitig auch Buchsen eingesetzt werden um den Durchmesser zu verringern.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
2-fach
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Kettenrad
ISO-Nr.:
24 B-2
Teilung Zoll:
1 1/2X1
Teilung mm:
38,1 x 25,4
Zähnezahl:
30
D:
379,5
D1:
364,50
D3 max.:
30
B1:
23,6
B2:
72
C:
4
R:
38
Gewicht:
52 KG
Weitere Suchbegriffe: Kettenräder für Rollenketten, kettenrad, 22265-21121000030, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 472,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 562,68*
€ 669,5892
pro Stück
ab 2 Stück
€ 558,92*
€ 665,1148
pro Stück
ab 5 Stück
€ 529,16*
€ 629,7004
pro Stück
ab 10 Stück
€ 510,01*
€ 606,9119
pro Stück
ab 500 Stück
€ 472,57*
€ 562,3583
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.