Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

22265-21140340060 22265-21140340060 Kettenrad


Menge:  Stück  
Produktinformationen
22265-21140340060 22265-21140340060 Kettenrad
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM053493
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     22265-21140340060
EAN/GTIN:
     4059495477800
Suchbegriffe:
Kettenrad
Kettenradscheibe
Kettenradscheiben
Kettenräder
· Passend zu Rollenketten nach DIN ISO 606 · Vorgebohrt Werkstoff: Kohlenstoffarmer Stahl. Ausführung: blank, nicht gehärtet (nicht härtbar). Hinweis: Kettenradscheiben für Rollenketten nach DIN ISO 606. Die Kettenradscheiben besitzen eine Zentrierbohrung bzw. sind vorgebohrt (dies kann fertigungstechnisch variieren). Aus diesem Grund ist das in der Tabelle angegebene Maß D3 max. der maximale Wert der Bohrung mit dem die Kettenradscheiben geliefert werden. Diese Vorbohrung / Zentrierbohrung kann kundenseitig mit einer Passbohrung, Passbohrung mit Nut oder einer Gewindebohrung versehen werden. Alternativ können kundenseitig auch Buchsen eingesetzt werden um den Durchmesser zu verringern.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
2-fach
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Kettenrad
ISO-Nr.:
20 B-2
Teilung Zoll:
1 1/4X3/4
Teilung mm:
31,75 x 19,56
Zähnezahl:
60
D:
622,6
D1:
606,65
D3 max.:
40
B1:
18,2
B2:
54,6
C:
3,5
R:
32
Gewicht:
116 KG
Weitere Suchbegriffe: Kettenräder für Rollenketten, stahl kettenrad, kettenrad, kettenrad 60 zähne, 22265-21140340060, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 947,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.071,13*
€ 1.274,6447
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.061,13*
€ 1.262,7447
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.018,71*
€ 1.212,2649
pro Stück
ab 10 Stück
€ 988,05*
€ 1.175,7795
pro Stück
ab 500 Stück
€ 947,07*
€ 1.127,0133
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.