Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

22265-30380732052 22265-30380732052 Kettenrad


Menge:  Stück  
Produktinformationen
22265-30380732052 22265-30380732052 Kettenrad
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM053674
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     22265-30380732052
EAN/GTIN:
     4059495474656
Suchbegriffe:
Kettenrad
Kettenradscheibe
Kettenradscheiben
Kettenräder
· Passend zu Rollenketten nach DIN ISO 606 · Vorgebohrt Werkstoff: Kohlenstoffarmer Stahl. Ausführung: blank, nicht gehärtet (nicht härtbar). Hinweis: Kettenradscheiben für Rollenketten nach DIN ISO 606. Die Kettenradscheiben besitzen eine Zentrierbohrung bzw. sind vorgebohrt (dies kann fertigungstechnisch variieren). Aus diesem Grund ist das in der Tabelle angegebene Maß D3 max. der maximale Wert der Bohrung mit dem die Kettenradscheiben geliefert werden. Diese Vorbohrung / Zentrierbohrung kann kundenseitig mit einer Passbohrung, Passbohrung mit Nut oder einer Gewindebohrung versehen werden. Alternativ können kundenseitig auch Buchsen eingesetzt werden um den Durchmesser zu verringern.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
2-fach
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Kettenrad
ISO-Nr.:
06 B-2
Teilung Zoll:
3/8 x 7/32
Teilung mm:
9,525 x 5,72
Zähnezahl:
52
D:
162,4
D1:
157,75
D3 max.:
20
B1:
5,2
B2:
15,4
C:
1
R:
10
Gewicht:
2,1 KG
Weitere Suchbegriffe: Kettenräder für Rollenketten, kettenrad z52, kettenrad, stahl kettenrad, 22265-30380732052, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,06*
€ 44,1014
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,64*
€ 43,6016
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,58*
€ 41,1502
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,21*
€ 39,5199
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,26*
€ 38,3894
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,16*
€ 32,3204
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.