Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

22266-30380732010 22266-30380732010 Kettenrad


Menge:  Stück  
Produktinformationen
22266-30380732010 22266-30380732010 Kettenrad
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM053938
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     22266-30380732010
EAN/GTIN:
     4059495478302
Suchbegriffe:
Kettenrad
Kettenradscheibe
Kettenradscheiben
Kettenräder
· Passend zu Rollenketten nach DIN ISO 606 · Vorgebohrt Werkstoff: Kohlenstoffarmer Stahl. Ausführung: blank, nicht gehärtet (nicht härtbar). Hinweis: Kettenradscheiben für Rollenketten nach DIN ISO 606. Die Kettenradscheiben besitzen eine Zentrierbohrung bzw. sind vorgebohrt (dies kann fertigungstechnisch variieren). Aus diesem Grund ist das in der Tabelle angegebene Maß D3 max. der maximale Wert der Bohrung mit dem die Kettenradscheiben geliefert werden. Diese Vorbohrung / Zentrierbohrung kann kundenseitig mit einer Passbohrung, Passbohrung mit Nut oder einer Gewindebohrung versehen werden. Alternativ können kundenseitig auch Buchsen eingesetzt werden um den Durchmesser zu verringern.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
3-fach
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Kettenrad
ISO-Nr.:
06 B-3
Teilung Zoll:
3/8 x 7/32
Teilung mm:
9,525 x 5,72
Zähnezahl:
10
D:
34,5
D1:
30,82
D3 max.:
10
B1:
5,2
B3:
25,6
C:
1
R:
10
Gewicht:
0,08 KG
Weitere Suchbegriffe: Kettenräder für Rollenketten, kettenrad, 22266-30380732010, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,91*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,87*
€ 6,9853
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,54*
€ 6,5926
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,37*
€ 6,3903
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,13*
€ 6,1047
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,85*
€ 5,7715
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,91*
€ 4,6529
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.