Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

22281-01-10210 22281-01-10210 Kettengleitersatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
22281-01-10210 22281-01-10210 Kettengleitersatz
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM054109
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     22281-01-10210
EAN/GTIN:
     4059495462301
Suchbegriffe:
Kettengleitersätze
· Zum Spannen von Rollenketten · Kompatibel mit allen Spannelementen · Symmetrische Form erlaubt beidseitige Nutzung · Kunststoff muss nicht geschmiert werden Werkstoff: Gleiter Kunststoff Vesconite<. Schraube und Mutter Stahl. Ausführung: Schraube ISO 4017, Festigkeitsklasse 8.8, verzinkt. Mutter ISO 4035, Festigkeitsklasse 8, verzinkt. Hinweis: Zum Spannen von Rollenketten. Der Kettengleitersatz kann mit allen Spannelementen zum einbaufertigen Kettenspanner kombiniert werden. Die symmetrische Formgebung erlaubt eine beidseitige Nutzung. Große Radien gewährleisten eine hohe Laufruhe. Der hochwertige Kunststoff kommt ohne jegliche Schmierung aus. Die maximale Kettengeschwindigkeit soll im Dauereinsatz 1,5 m/sek. nicht überschreiten. Temperaturbereich: -40 °C bis +120 °C.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
zweifach
Material Grundkörper:
Kunststoff
Benennung:
Kettengleitersatz
ISO-Nr.:
10 B-2
A:
34-47
B1:
16,5
D:
M10
L:
60
X:
125
Y:
55
Anziehdrehmoment der Schraube C1 Nm:
20
Passend zu Spannelement Größe:
3
Gewicht:
0,23 KG
Weitere Suchbegriffe: 22281-01-10210, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,94*
€ 70,1386
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,06*
€ 69,0914
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,80*
€ 65,212
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,36*
€ 63,4984
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,90*
€ 61,761
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,93*
€ 52,2767
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.