Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

22400-0120200032 22400-0120200032 Stirnzahnrad


Menge:  Stück  
Produktinformationen
22400-0120200032 22400-0120200032 Stirnzahnrad
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM054323
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     22400-0120200032
EAN/GTIN:
     4059495233925
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad c45 32 zähne
· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Fördertechnik, Robotik · Bohrung kann nachträglich bearbeitet werden Werkstoff: Stahl 1.0503 (C45). Ausführung: Verzahnung gefräst, gerade verzahnt. Eingriffswinkel 20°, blank. Hinweis: Die Stirnzahnräder besitzen eine Zentrierbohrung bzw. sind vorgebohrt (dies kann fertigungstechnisch variieren). Aus diesem Grund ist das in der Tabelle angegebene Maß D2 max. der maximale Wert der Bohrung mit dem die Stirnzahnräder geliefert werden. Diese Vorbohrung / Zentrierbohrung kann kundenseitig mit einer Passbohrung, Passbohrung mit Nut oder einer Gewindebohrung versehen werden. Alternativ können kundenseitig auch Buchsen eingesetzt werden um den Durchmesser zu verringern.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
gerade
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Stirnzahnrad
Form:
A
Zähnezahl:
32
D:
68
D1:
64
D2 max.:
14
D3:
45
B:
20
L:
35
Gewicht:
0,65 KG
Weitere Suchbegriffe: stirnrad, stirnrad z32, 22400-0120200032, Originalteile, Zahnrad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,01*
€ 34,5219
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,81*
€ 34,2839
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,32*
€ 31,3208
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,53*
€ 30,3807
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,26*
€ 30,0594
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,24*
€ 24,0856
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.