| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OT-NORELEM054419 Herst.-Nr.: 22400-0130300020 EAN/GTIN: 4059495234885 |
| |
|
| | |
| · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Fördertechnik, Robotik · Bohrung kann nachträglich bearbeitet werden Werkstoff: Stahl 1.0503 (C45). Ausführung: Verzahnung gefräst, gerade verzahnt. Eingriffswinkel 20°, blank. Hinweis: Die Stirnzahnräder besitzen eine Zentrierbohrung bzw. sind vorgebohrt (dies kann fertigungstechnisch variieren). Aus diesem Grund ist das in der Tabelle angegebene Maß D2 max. der maximale Wert der Bohrung mit dem die Stirnzahnräder geliefert werden. Diese Vorbohrung / Zentrierbohrung kann kundenseitig mit einer Passbohrung, Passbohrung mit Nut oder einer Gewindebohrung versehen werden. Alternativ können kundenseitig auch Buchsen eingesetzt werden um den Durchmesser zu verringern. Weitere Informationen: | | Ausführung 1: | gerade | Material Grundkörper: | Stahl | Benennung: | Stirnzahnrad | Form: | A | Zähnezahl: | 20 | D: | 66 | D1: | 60 | D2 max.: | 14 | D3: | 45 | B: | 30 | L: | 50 | Gewicht: | 0,85 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 22400-0130300020, Originalteile, Zahnrad |
| | |
| |