Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

22400-0225250110 22400-0225250110 Stirnzahnrad


Menge:  Stück  
Produktinformationen
22400-0225250110 22400-0225250110 Stirnzahnrad
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM054552
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     22400-0225250110
EAN/GTIN:
     4059495235639
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad c45
· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Fördertechnik, Robotik · Bohrung kann nachträglich bearbeitet werden Werkstoff: Stahl 1.0503 (C45). Ausführung: Verzahnung gefräst, gerade verzahnt. Eingriffswinkel 20°, blank. Hinweis: Die Stirnzahnräder besitzen eine Zentrierbohrung bzw. sind vorgebohrt (dies kann fertigungstechnisch variieren). Aus diesem Grund ist das in der Tabelle angegebene Maß D2 max. der maximale Wert der Bohrung mit dem die Stirnzahnräder geliefert werden. Diese Vorbohrung / Zentrierbohrung kann kundenseitig mit einer Passbohrung, Passbohrung mit Nut oder einer Gewindebohrung versehen werden. Alternativ können kundenseitig auch Buchsen eingesetzt werden um den Durchmesser zu verringern.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
gerade
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Stirnzahnrad
Form:
B
Zähnezahl:
110
D:
280,0
D1:
275,0
D2 max.:
25
B:
25
Gewicht:
12 KG
Weitere Suchbegriffe: stirnrad, geradeverzahnt stirnrad, 22400-0225250110, Originalteile, Zahnrad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 106,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,62*
€ 162,5778
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,27*
€ 158,5913
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,04*
€ 154,7476
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,17*
€ 143,0023
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,30*
€ 126,497
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.