Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

22400-0240400040 22400-0240400040 Stirnzahnrad


Menge:  Stück  
Produktinformationen
22400-0240400040 22400-0240400040 Stirnzahnrad
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM054576
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     22400-0240400040
EAN/GTIN:
     4059495619453
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad modul 4 c45
· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Fördertechnik, Robotik · Bohrung kann nachträglich bearbeitet werden Werkstoff: Stahl 1.0503 (C45). Ausführung: Verzahnung gefräst, gerade verzahnt. Eingriffswinkel 20°, blank. Hinweis: Die Stirnzahnräder besitzen eine Zentrierbohrung bzw. sind vorgebohrt (dies kann fertigungstechnisch variieren). Aus diesem Grund ist das in der Tabelle angegebene Maß D2 max. der maximale Wert der Bohrung mit dem die Stirnzahnräder geliefert werden. Diese Vorbohrung / Zentrierbohrung kann kundenseitig mit einer Passbohrung, Passbohrung mit Nut oder einer Gewindebohrung versehen werden. Alternativ können kundenseitig auch Buchsen eingesetzt werden um den Durchmesser zu verringern. Zeichnungshinweis: Form A: mit Nabe Form B: ohne Nabe
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
gerade
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Stirnzahnrad
Form:
B
B:
40
D:
168
D1:
160
D2 max.:
25
Modul:
4
Zähnezahl:
40
Gewicht:
6 KG
Weitere Suchbegriffe: stirnrad modul 4, stirnrad, 22400-0240400040, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,15*
€ 100,1385
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,86*
€ 99,7934
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,93*
€ 96,3067
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,43*
€ 90,9517
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,78*
€ 77,0882
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.