Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

22400-0240400100 22400-0240400100 Stirnzahnrad


Menge:  Stück  
Produktinformationen
22400-0240400100 22400-0240400100 Stirnzahnrad
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM054592
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     22400-0240400100
EAN/GTIN:
     4059495619613
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad modul 4 c45
· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Fördertechnik, Robotik · Bohrung kann nachträglich bearbeitet werden Werkstoff: Stahl 1.0503 (C45). Ausführung: Verzahnung gefräst, gerade verzahnt. Eingriffswinkel 20°, blank. Hinweis: Die Stirnzahnräder besitzen eine Zentrierbohrung bzw. sind vorgebohrt (dies kann fertigungstechnisch variieren). Aus diesem Grund ist das in der Tabelle angegebene Maß D2 max. der maximale Wert der Bohrung mit dem die Stirnzahnräder geliefert werden. Diese Vorbohrung / Zentrierbohrung kann kundenseitig mit einer Passbohrung, Passbohrung mit Nut oder einer Gewindebohrung versehen werden. Alternativ können kundenseitig auch Buchsen eingesetzt werden um den Durchmesser zu verringern. Zeichnungshinweis: Form A: mit Nabe Form B: ohne Nabe
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
gerade
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Stirnzahnrad
Form:
B
B:
40
D:
408
D1:
400
D2 max.:
30
Modul:
4
Zähnezahl:
100
Gewicht:
39 KG
Weitere Suchbegriffe: stirnrad modul 4, stirnrad, 22400-0240400100, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 261,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 323,40*
€ 384,846
pro Stück
ab 2 Stück
€ 314,29*
€ 374,0051
pro Stück
ab 5 Stück
€ 281,15*
€ 334,5685
pro Stück
ab 10 Stück
€ 275,84*
€ 328,2496
pro Stück
ab 500 Stück
€ 261,39*
€ 311,0541
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.