Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

22400-20-1125250012 22400-20-1125250012 Stirnzahnrad


Menge:  Stück  
Produktinformationen
22400-20-1125250012 22400-20-1125250012 Stirnzahnrad
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM054662
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     22400-20-1125250012
EAN/GTIN:
     4059495711898
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad
· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Fördertechnik, Robotik · Bohrung kann nachträglich bearbeitet werden · Korrosionsbeständig Werkstoff: Edelstahl 1.4305. Ausführung: Verzahnung gefräst, gerade verzahnt. Eingriffswinkel 20°, blank. Hinweis: Die Stirnzahnräder besitzen eine Zentrierbohrung bzw. sind vorgebohrt (dies kann fertigungstechnisch variieren). Aus diesem Grund ist das in der Tabelle angegebene Maß D2 max. der maximale Wert der Bohrung mit dem die Stirnzahnräder geliefert werden. Diese Vorbohrung / Zentrierbohrung kann kundenseitig mit einer Passbohrung, Passbohrung mit Nut oder einer Gewindebohrung versehen werden. Alternativ können kundenseitig auch Buchsen eingesetzt werden um den Durchmesser zu verringern. Zeichnungshinweis: Form A: mit Nabe Form B: ohne Nabe
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
gerade
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Stirnzahnrad
Form:
A
Form-Typ:
mit Nabe
Modul:
2,5
Zähnezahl:
12
B:
25
D:
35,0
D1:
30,0
D2 max.:
10
D3:
22
L:
45
Gewicht:
0,165 KG
Weitere Suchbegriffe: 22400-20-1125250012, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,35*
€ 86,0965
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,86*
€ 84,3234
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,85*
€ 81,9315
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,43*
€ 79,0517
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,79*
€ 66,3901
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.