Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

22401-0120200015 22401-0120200015 Stirnzahnrad


Menge:  Stück  
Produktinformationen
22401-0120200015 22401-0120200015 Stirnzahnrad
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM054699
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     22401-0120200015
EAN/GTIN:
     4059495748924
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad 15 zähne modul 2
· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Fördertechnik, Robotik · Bohrung kann nachträglich bearbeitet werden · Verzahnung induktiv gehärtet Werkstoff: Stahl 1.0503 (C45). Ausführung: Verzahnung gefräst, gerade verzahnt. Verzahnung induktiv gehärtet auf 50 +4 HRC. Eingriffswinkel 20°, blank. Hinweis: Durch die Härtung verändert sich die Verzahnungsqualität auf ca. 10-11. Die Stirnzahnräder besitzen eine Zentrierbohrung bzw. sind vorgebohrt.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
gerade
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Stirnzahnrad
Form:
A
Form-Typ:
mit Nabe
Modul:
2
Zähnezahl:
15
B:
20
D:
34
D1:
30
D2 max.:
10
D3:
24
L:
35
Gewicht:
0,135 KG
Weitere Suchbegriffe: stirnrad modul 2, stirnrad, 22401-0120200015, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,95*
€ 22,5505
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,72*
€ 22,2768
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,28*
€ 20,5632
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,45*
€ 19,5755
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,02*
€ 19,0638
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,93*
€ 15,3867
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.