Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

22401-0125250024 22401-0125250024 Stirnzahnrad


Menge:  Stück  
Produktinformationen
22401-0125250024 22401-0125250024 Stirnzahnrad
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM054713
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     22401-0125250024
EAN/GTIN:
     4059495749068
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad
· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Fördertechnik, Robotik · Bohrung kann nachträglich bearbeitet werden · Verzahnung induktiv gehärtet Werkstoff: Stahl 1.0503 (C45). Ausführung: Verzahnung gefräst, gerade verzahnt. Verzahnung induktiv gehärtet auf 50 +4 HRC. Eingriffswinkel 20°, blank. Hinweis: Durch die Härtung verändert sich die Verzahnungsqualität auf ca. 10-11. Die Stirnzahnräder besitzen eine Zentrierbohrung bzw. sind vorgebohrt.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
gerade
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Stirnzahnrad
Form:
A
Form-Typ:
mit Nabe
Modul:
2,5
Zähnezahl:
24
B:
25
D:
65,0
D1:
60,0
D2 max.:
14
D3:
45
L:
45
Gewicht:
0,75 KG
Weitere Suchbegriffe: 22401-0125250024, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,41*
€ 50,4679
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,00*
€ 48,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,14*
€ 45,3866
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,42*
€ 44,5298
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,12*
€ 42,9828
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,66*
€ 35,2954
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.