Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

22401-0125250040 22401-0125250040 Stirnzahnrad


Menge:  Stück  
Produktinformationen
22401-0125250040 22401-0125250040 Stirnzahnrad
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM054717
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     22401-0125250040
EAN/GTIN:
     4059495749105
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnzahnrad modul 2,5 40 zähne
· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Fördertechnik, Robotik · Bohrung kann nachträglich bearbeitet werden · Verzahnung induktiv gehärtet Werkstoff: Stahl 1.0503 (C45). Ausführung: Verzahnung gefräst, gerade verzahnt. Verzahnung induktiv gehärtet auf 50 +4 HRC. Eingriffswinkel 20°, blank. Hinweis: Durch die Härtung verändert sich die Verzahnungsqualität auf ca. 10-11. Die Stirnzahnräder besitzen eine Zentrierbohrung bzw. sind vorgebohrt.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
gerade
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Stirnzahnrad
Form:
A
Form-Typ:
mit Nabe
Modul:
2,5
Zähnezahl:
40
B:
25
D:
105,0
D1:
100,0
D2 max.:
16
D3:
70
L:
45
Gewicht:
2,1 KG
Weitere Suchbegriffe: stirnrad, stirnrad c45, 22401-0125250040, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,18*
€ 83,5142
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,40*
€ 81,396
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,84*
€ 78,3496
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,41*
€ 76,6479
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,01*
€ 63,0819
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.