Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

22402-1125019 22402-1125019 Stirnzahnrad


Menge:  Stück  
Produktinformationen
22402-1125019 22402-1125019 Stirnzahnrad
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM054888
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     22402-1125019
EAN/GTIN:
     4059495451671
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad
· Hohe Härte · Niedriger Reibungskoeffizient · Hohe Lebensdauer · Hohe Sicherheit gegen Zahnbruch Werkstoff: Polyacetal (POM) oder Polyketon (PK). Ausführung: Gespritzt, gerade verzahnt. Eingriffswinkel 20°. Bohrung spanabhebend bearbeitet. Polyacetal weiß. Polyketon elfenbeinfarbig. Hinweis: Polyacetal: Standardwerkstoff mit hoher Härte und niedrigem Reibungskoeffizient. Polyketon: Werkstoff mit wesentlich höherer Lebensdauer, höherer Leistungsübertragung und größerer Sicherheit gegen Zahnbruch durch die außergewöhnlich hohe Abriebfestigkeit und sehr gute tribologische Eigenschaften. Einsetzbar unter Wasser und anderen Medien. Gespritzte Zahnräder können im Inneren fertigungsbedingte Lunkerstellen aufweisen. Beim Aufbohren oder Nuten können diese sichtbar werden. Die Funktion wird dadurch nicht beeinträchtigt. Temperaturbereich: -40 °C bis +140 °C (unter Beachtung von Höhe und Dauer der Beanspruchung). Beachten: Die in den Maßtabellen angegebenen Drehmomente beziehen sich ausschließlich auf die Verzahnung, weder Wellendurchmesser noch Passfedergröße etc. sind hierbei berücksichtigt. Die Berechnungen der Tragfähigkeit basieren auf den Grundlagen der Grübchentragfähigkeit der Zahnflanken sowie der auftretenden Zahnfußspannung. Die jeweilige Tragfähigkeit eines Zahnrades hängt von zahlreichen Faktoren ab, sodass die angegebenen Werte ausschließlich Richtwerte darstellen, die die Auswahl erleichtern sollen. Die Drehmomentangaben beziehen sich auf einen Zahn. In Abhängigkeit vom Teilkreisdurchmesser, Zahnradpaarung, etc. ergibt sich die Überdeckung, welche zur Ermittlung des übertragbaren Drehmoments unerlässlich ist. Im einfachsten Fall der Geradverzahnung ist in der Praxis ein Überdeckungsgrad von 1,
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
gerade
Material Grundkörper:
Polyacetal
Benennung:
Stirnzahnrad
Zähnezahl:
19
D:
26**
D1:
23,75
D2:
5
D3:
12
D4:
16,0
B:
10
B1:
7,0
L:
19
max. Drehmoment Ncm:
46,6
Gewicht:
0,0065 KG
Weitere Suchbegriffe: 22402-1125019, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,54*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,72*
€ 4,4268
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,67*
€ 4,3673
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,58*
€ 4,2602
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,47*
€ 4,1293
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,20*
€ 3,808
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,54*
€ 3,0226
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.