Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

22420-040400X1000 22420-040400X1000 Zahnstange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
22420-040400X1000 22420-040400X1000 Zahnstange
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM055398
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     22420-040400X1000
EAN/GTIN:
     4059495620282
Suchbegriffe:
Zahnstange
zahnstange gerade verzahnt
zahnstange
· Für eine fortlaufende Montage geeignet · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Fördertechnik, Robotik Werkstoff: Stahl 1.0503 (C45). Ausführung: Verzahnung gefräst, gerade verzahnt. Eingriffswinkel 20°, blank. Hinweis: Die Zahnstangen sind für eine fortlaufende Montage geeignet.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
gerade
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Zahnstange
Modul:
4,0
B:
40
H:
40
H1:
36,0
L Nennlänge:
1.000
L Istlänge:
1.005,31
Gewicht:
11 KG
Weitere Suchbegriffe: 22420-040400X1000, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 96,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,28*
€ 149,0832
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,23*
€ 146,6437
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,11*
€ 141,7409
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,98*
€ 127,3062
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,83*
€ 115,2277
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.