Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

22421-040400X1000 22421-040400X1000 Zahnstange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
22421-040400X1000 22421-040400X1000 Zahnstange
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM055428
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     22421-040400X1000
EAN/GTIN:
     4059495749501
Suchbegriffe:
Zahnstange
zahnstange gerade verzahnt
zahnstange
· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Fördertechnik, Robotik · Für eine fortlaufende Montage geeignet · Verzahnung induktiv gehärtet Werkstoff: Stahl 1.0503 (C45). Ausführung: Verzahnung gefräst, gerade verzahnt. Verzahnung induktiv gehärtet auf 50 +4 HRC. Eingriffswinkel 20°, blank. Hinweis: Die Zahnstangen sind für eine fortlaufende Montage geeignet. Durch die Härtung verändert sich die Verzahnungsqualität auf ca. 10-11.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
gerade
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Zahnstange
Modul:
4,0
B:
40
H:
40
H1:
36,0
L Nennlänge:
1.000
L Istlänge:
1.005,31
Gewicht:
6 KG
Weitere Suchbegriffe: 22421-040400X1000, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 131,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,65*
€ 198,3135
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,05*
€ 197,5995
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,12*
€ 189,3528
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,64*
€ 184,0216
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,42*
€ 156,3898
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.