Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

22421-060600X2000 22421-060600X2000 Zahnstange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
22421-060600X2000 22421-060600X2000 Zahnstange
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM055433
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     22421-060600X2000
EAN/GTIN:
     4059495749556
Suchbegriffe:
Zahnstange
zahnstange gerade verzahnt
zahnstange
· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Fördertechnik, Robotik · Für eine fortlaufende Montage geeignet · Verzahnung induktiv gehärtet Werkstoff: Stahl 1.0503 (C45). Ausführung: Verzahnung gefräst, gerade verzahnt. Verzahnung induktiv gehärtet auf 50 +4 HRC. Eingriffswinkel 20°, blank. Hinweis: Die Zahnstangen sind für eine fortlaufende Montage geeignet. Durch die Härtung verändert sich die Verzahnungsqualität auf ca. 10-11.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
gerade
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Zahnstange
Modul:
6,0
B:
60
H:
60
H1:
54,0
L Nennlänge:
2.000
L Istlänge:
2.016,90
Gewicht:
50 KG
Weitere Suchbegriffe: 22421-060600X2000, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 440,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 527,65*
€ 627,9035
pro Stück
ab 2 Stück
€ 523,16*
€ 622,5604
pro Stück
ab 5 Stück
€ 490,52*
€ 583,7188
pro Stück
ab 10 Stück
€ 475,26*
€ 565,5594
pro Stück
ab 500 Stück
€ 440,72*
€ 524,4568
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.