Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

22430-010110019 22430-010110019 Kegelrad


Menge:  Stück  
Produktinformationen
22430-010110019 22430-010110019 Kegelrad
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM055478
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     22430-010110019
EAN/GTIN:
     4059495236179
Suchbegriffe:
Kegelrad
Kegelteller
Kegelzahnrad
kegelrad modul 1
· Achswinkel 90° · Dienen zur winkeligen Drehmomentübertragung im Maschinen- und Anlagenbau Werkstoff: Stahl 1.0503 (C45). Ausführung: Verzahnung gefräst, gerade verzahnt. Eingriffswinkel 20°, blank. Achswinkel = 90°. Bestellhinweis: Die Kegelräder werden stückweise geliefert. Um ein Kegelradpaar zu erhalten, bestellen Sie bitte das angegebene Gegenrad mit dazu.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
gerade
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Kegelrad
Übersetzungs- verhältnis:
1:1
Modul:
1,0
Zähnezahl:
19
A:
18
B:
4,0
D:
20,4
D1:
19,0
D2:
15,3
D3:
4
L:
11,8
L1:
6,6
passendes Gegenrad:
22430-010110019
Gewicht:
0,02 KG
Weitere Suchbegriffe: kegelzahnrad, 22430-010110019, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,89*
€ 21,2891
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,46*
€ 19,5874
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,11*
€ 19,1709
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,51*
€ 18,4569
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,37*
€ 14,7203
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.