| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 955-OT-NORELEM055634 Herst.-Nr.: 22500-172050 EAN/GTIN: 4059495406985 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | · Geeignet für den Dauerbetrieb bei hohen Drehzahlen und hohen Drehmomenten · Eingriffswinkel 15° · Zur Herstellung von Schneckengetrieben mit einem Achswinkel von 90° · Schnecke einsatzgehärtet und geschliffen · Einbaufertig Werkstoff: Schnecke Stahl. Schneckenrad CuZn37Mn3Al2PbSi-S40. Ausführung: Schnecke rechtssteigend, einsatzgehärtet HV 620 u 700, Flanken und Bohrung geschliffen. Bestellhinweis: Räder/Schnecken können nur mit dem gleichen Achsabstand und mit dem gleichen Übersetzungsverhältnis zu einem Schneckenradsatz kombiniert werden. Hinweis: Ein Schneckenradsatz besteht aus einer Schnecke und einem Schneckenrad. Geeignet zur Herstellung von Schneckengetrieben mit einem Achswinkel von 90°. Mit einem Schneckengetriebe sind sehr große Übersetzungen ins Langsame mit nur einer Stufe realisierbar. Die Verzahnung hat die Flankenform K. Der Eingriffswinkel beträgt 15°. Die Schneckenradsätze sind fertig gebohrt. Bei den angegebenen Abtriebsmomenten T2 handelt es sich um zulässige Abtriebsmomente am Schneckenrad. Diese gelten für eine Eingangsdrehzahl von 2800 U/min. an der Schnecke. Die Schneckenradsätze eignen sich für den Dauerbetrieb bei hohen Drehzahlen und hohen Drehmomenten. Achtung: 22500-171002: Schnecke nur poliert. 22500-172002: Schneckenrad mit Schraubenradverzahnung. 22500-171050: Schnecke hat einen Nabendurchmesser von 9 mm. Zeichnungshinweis: 1) geschliffen Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material Grundkörper: | Messing | Benennung: | Schneckenrad | Gewicht: | 0,08 KG |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 22500-172050, Originalteile |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |